Referenties
Klüber Lubrication:0205110333
Rubix:07403052

Productdetails : KLUBER STABUTHERM GH 462 - VAT 180 KG
STABUTHERM GH 461 en STABUTHERM GH 462 zijn smeervetten voor hoge temperaturen op basis van minerale olie en polyurea. Ze hebben een breed gebruikstemperatuurbereik en kunnen worden toegepast bij rollagers tot 180 °C. Als het smeermiddel wordt gebruikt in centrale smeersystemen, kunnen zij worden toegepast bij bedrijfstemperaturen tot 200 °C. STABUTHERM GH 461 en STABUTHERM GH 462 vertonen zeer effectieve slijtagewerende eigenschappen. De vetten zijn zeer goed hechtend en zijn bestand tegen water, zowel onder statische als dynamische belasting. STABUTHERM GH 461 en STABUTHERM GH 462 zijn bestand tegen oxidatie en bieden een betrouwbare bescherming tegen corrosie.
Sterke punten
• Minder smeermiddelkosten dankzij een lager verbruik
• Minder afvalwaterverwijderingskosten dankzij de uitstekende waterbestendigheid
• Aanzienlijke vermindering van rollagerkosten dankzij de goede slijtagebescherming, de goede belastingscapaciteit en de uitstekende roestbescherming
• Probleemloos functioneren van machines dankzij de goede verpompbaarheid en dosering in centrale smeersystemen
• Geringe slijtage bij hoge temperaturen
• Minder afvalwaterverwijderingskosten dankzij de uitstekende waterbestendigheid
• Aanzienlijke vermindering van rollagerkosten dankzij de goede slijtagebescherming, de goede belastingscapaciteit en de uitstekende roestbescherming
• Probleemloos functioneren van machines dankzij de goede verpompbaarheid en dosering in centrale smeersystemen
• Geringe slijtage bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.301,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12.464,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen