Referenties
Klüber Lubrication:0202060037
Rubix:07402884
Productdetails : KLUBER POLYLUB GLY 791 - BLIK 1 KG
POLYLUB GLY 791 bevat een synthetische koolwaterstofolie, minerale olie en een speciale lithiumzeep. Het is ontworpen voor het verminderen van wrijving en het beschermen tegen slijtage van glijlagers en glijstrips met metaal/metaal of kunststof/metaal-materiaalcombinaties. Dit speciale smeermiddel is geschikt voor een breed scala aan bedrijfsomstandigheden, van lage tot hoge snelheden en belasting, zelfs wanneer het gaat om met vezels versterkte, kunststof onderdelen en metaal/kunststof-glijcombinaties. De smering van kunststof wijkt op een aantal punten af. Aangezien het gedrag van metalen en kunststoffen in veel opzichten verschilt, moeten de eigenschappen van het smeermiddel worden aangepast aan de kunststof. In vergelijking met vele metalen, zijn kunststoffen relatief zacht. Vaste smeermiddelen die een positief effect hebben op veel metalen wrijfpunten, kunnen geen of een negatief effect hebben op kunststofsmeerpunten. Met de ontwikkeling van POLYLUB 791 biedt Klüber Lubrication een product dat geen vaste smeermiddelen bevat, maar geschikt is voor de vele, hierboven genoemde bedrijfsomstandigheden. Vanwege de vele verschillende kunststofsamenstellingen, raden wij u echter aan de compatibiliteit ervan te controleren, vooral wanneer u het op grote schaal wilt toepassen.
Sterke punten
• Voor metaal/metaal en kunststof/staal-materiaalcombinaties
• Neutraal ten opzichte van vele kunststoffen en elastomeren
• Biedt een goede slijtagebescherming aan vezelversterkte kunststoffen
• Goede corrosiebescherming van metalen pasvlakken
• Neutraal ten opzichte van vele kunststoffen en elastomeren
• Biedt een goede slijtagebescherming aan vezelversterkte kunststoffen
• Goede corrosiebescherming van metalen pasvlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,91 excl. BTW
/ stuk
€ 544,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
