Referenties
Stahlwille:77621004
Rubix:10128132
EAN:4018754229956



Productdetails : STAHLWILLE AFBREEKMES 18 MM 12965-3
Met drie afbreekmesjes 18 mm (1 mesje gemonteerd, 2 mesjes in het magazijn). Schuifgedeelte met blokkering. Automatisch laden van reserve mesje. Ergonomisch design met synthetisch rubber. Met mesjesgeleiding uit edelstaal en ophangoog. Geschikt voor het snijden van karton, rubber, leer, hout enz. Behuizing uit zamac.
Sterke punten
•Slider with blade-locking function
Automatic blade reloading
Ergonomic design with synthetic caoutchouc inlay
Hanging hole
Ideally suited for cutting card, rubber, leather, wood etc
Automatic blade reloading
Ergonomic design with synthetic caoutchouc inlay
Hanging hole
Ideally suited for cutting card, rubber, leather, wood etc

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x40x168 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type bladen | mes |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 168 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 249 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,01 excl. BTW
/ stuk
€ 29,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
