Referenties
Bahco:KG18-01
Rubix:A0766461
EAN:7314150196951



Technische samenvatting
| Type bladen | afbreekmes (snap-off) |
|---|---|
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 160 mm |
Productdetails : BAHCO AFBREEKMES 18MM KG18-01
18 mm afbreekmes.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type bladen | afbreekmes (snap-off) |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | koolstofstaal (bladen); metalen behuizing |
| Gewicht | 46 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen