Referenties
Eaton:PE-5-P02S-40L
Rubix:A0098724
Fabrikant:PE-5-P02S-40L

Technische samenvatting
| Type | 180 x 810 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 666,67 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FILTERZAK PE-5-P02S-40L (PK=40ST)
SNAP-RING filterzakken worden vervaardigd volgens de hoogste normen. De materialen moeten voldoen aan strenge specificaties voor filtratie en media zuiverheid.
Sterke punten
- Heavy-duty naaigaren en de metalen afdichtring worden geproduceerd op Eaton specificatie
- De SNAP-RING seal ring past zich aan elk filterhuis
- Het materiaal is vrij van siliconen en-krater vormende stoffen (waaronder HT materiaal)
- De SNAP-RING seal ring past zich aan elk filterhuis
- Het materiaal is vrij van siliconen en-krater vormende stoffen (waaronder HT materiaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 180 x 810 mm |
| Volumestroom | 666,67 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Materiaal | polyester |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 190 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,40 excl. BTW
/ pak
€ 457,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen