Referenties
Parker:SPHC8-8RP
Rubix:06052524
Fabrikant:SPHC8-8RP




Technische samenvatting
| Type | snelkoppeling |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal (behuizing); nitril (afdichting) |
Productdetails : SNAP-TITE FEMALE KOPPELING SPHC8-8RP 1/2 BSP 316
H-serie koppelingen (hydraulisch, vloeistoffen) tot 11.000 psi worden aangesloten op H- en PH-serie nippels. Deze originele Snap-tite snelkoppelingen uit de H-serie zijn echt multifunctioneel. H-serie nippels kunnen worden aangesloten op H- en PH-serie koppelingen. Met maten tot 4" kan deze koppeling aan beide zijden van een ventiel worden voorzien, enkelvoudig worden afgesloten of volledig stromen. Zowel mannelijke als vrouwelijke poortuiteinden, evenals vele materiaalopties en het breedste scala aan beschikbare maten, maken de Snap-tite H-serie een ideale snelkoppeling voor een verscheidenheid aan toepassingen Dubbele of enkelvoudige afsluiting - Koppelingen en nippels zijn compatibel om aan te sluiten met of zonder kleppen, in elke combinatie Optie voor volledige doorstroming - Geschikt voor drukbereiken tot maximaal 11.000 psi bij gebruik als rechte, niet-geklepelde verbinding waarbij zowel de koppeling als de nippel gewoon of zonder kleppen zijn Optie voor aansluiting onder druk - Koppelingen uit de PH-serie maken aansluiting op H-serie nippels met kleppen mogelijk wanneer er restdruk is aan de PH-koppelingszijde. Het wordt aanbevolen dat slechts één helft van de verbinding (koppeling of nippel) een PH Series is, niet beide H Series koppelingen (hydraulisch, vloeistoffen) tot 11.000 psi verbinden met H en PH Series nippels. Deze originele Snap-tite snelkoppelingen uit de H-serie zijn echt multifunctioneel. H-serie nippels kunnen worden aangesloten op H- en PH-serie koppelingen. Met maten tot 4" kan deze koppeling aan beide zijden van een ventiel worden voorzien, enkelvoudig worden afgesloten of volledig stromen. Zowel mannelijke als vrouwelijke poortuiteinden, evenals vele materiaalopties en het breedste scala aan beschikbare maten, maken de Snap-tite H-serie een ideale snelkoppeling voor een verscheidenheid aan toepassingen. Dubbele of enkele afsluiting - Koppelingen en nippels zijn compatibel om aan te sluiten met of zonder kleppen, in elke combinatie.
Sterke punten
-Oorspronkelijke Snap-tite H Series multifunctionele koppeling, veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen
Breedste reeks maten tot 4"
Koppelingen en nippels zijn compatibel om aan te sluiten met of zonder kleppen, in elke combinatie
PH Series aansluiten onder druk versie maakt aansluiting mogelijk van leidingen met restdruk veroorzaakt door thermische expansie
Mannelijke poorteindopties voegen veelzijdigheid toe
Optionele hulsvergrendeling helpt om per ongeluk loskoppelen te voorkomen
Breedste reeks maten tot 4"
Koppelingen en nippels zijn compatibel om aan te sluiten met of zonder kleppen, in elke combinatie
PH Series aansluiten onder druk versie maakt aansluiting mogelijk van leidingen met restdruk veroorzaakt door thermische expansie
Mannelijke poorteindopties voegen veelzijdigheid toe
Optionele hulsvergrendeling helpt om per ongeluk loskoppelen te voorkomen
Toepassingen
Industrie; Bouw; Olie en Gas; Landbouw; Industriële Hydraulische Leidingen; Voedsel en Chemische Verwerking; Water en Koelvloeistof Leidingen; Hoge Druk Vloeistof Overdracht; Mobiel Materiaal; Reinigingsmateriaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelkoppeling |
| Materiaal | roestvrij staal (behuizing); nitril (afdichting) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,52 excl. BTW
/ stuk
€ 136,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden