BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 3MM 2608577198 (10ST)

Snel boren in metaal

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608577198
Rubix:A0752605
Fabrikant:2608577198
EAN:3165140907071
BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 3MM 2608577198 (10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 3MM 2608577198 (10ST)


De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt. Snelle en gemakkelijke boorstarten door de zelfcentrerende punt die verloop voorkomt. Door de hogere boorsnelheid is er een kleinere kans op verhitting en slijtage. De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid. De boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, non-ferrometalen, gietijzer en kunststof. Heeft een cilindrische schacht en is bestemd voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines. Het risico op breken is laag, zeker voor boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor zeer elastisch gebouwd is. De spiraal met coating van zwarte oxide maakt snelle spaanderverwijdering mogelijk. De HSS PointTeQ spiraalboor is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (spiraalhoek) met punt van 135 graden.

Sterke punten

• De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt
• Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders
• De hogere boorsnelheid vermindert verhitting en slijtage
• De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid
• Laag breukrisico dankzij zeer hoge elasticiteit, spiraal met zwarte oxidecoating; DIN 338, Type N, punt van 135 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat3 mm
€ 5,30 excl. BTW
/ stuk
€ 6,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen