BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 6.0MM 2608577546 (PK=10ST)
Snel boren in metaal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577546
Rubix:A0751177
Fabrikant:2608577546
EAN:6949509231611



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 6.0MM 2608577546 (PK=10ST)
De HSS PointTeQ spiraalboor met zeskantschacht boort snel in metaal. Deze boor is ontworpen voor boren op een hoog toerental, wat verhitting en slijtage van de boor minimaliseert. Het PointTeQ ontwerp van de punt zorgt voor blijvende scherpte en hoge duurzaamheid. De zelfcentrerende punt voorkomt verloop en maakt een snelle en eenvoudige boorstart mogelijk. De spiraal met een zwarte oxidecoating zorgt voor snelle spaanverwijdering. De zeskantschacht van de boor zorgt voor stabiliteit en een stevige vergrendeling van de boor in de boorkop, wat de boor extra betrouwbaar maakt. De schacht versterkt het lichaam van de boor en beperkt het risico op breuk bij boren met een diameter kleiner dan 6 mm.
De boor is compatibel met 1/4-inch zeskantschachtsystemen voor universeel gebruik met slagschroevendraaiers, boor-/schroefmachines en boorstandaards.
De viervlakspunt van de HSS PointTeQ spiraalboor maakt actief boren en perfect centreren mogelijk. Boor van type N (spiraalhoek) met punt van 135° conform DIN 338.
Sterke punten
• De HSS PointTeQ spiraalboor met zeskantschacht is ideaal voor snel boren in metaal• Zeskantschacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in klauwplaten met drie klauwen en ¼" binnenzeskantgereedschaphouders• De zelfcentrerende punt voorkomt verloop, wat een snelle boorstart mogelijk maakt. De spiraal met een zwarte oxidecoating zorgt voor snelle spaanverwijdering• De zeskantschacht zorgt voor een stevige grip van de boor in de boorkop. De schacht versterkt het lichaam van de boor, wat het risico op breuk beperkt• Viervlakspunt voor actief boren en perfect centreren. Type N (spiraalhoek) met punt van 135° conform DIN 338
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 98 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ pak
€ 33,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
