SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FPG-02-06

Snelheidsregelaar serie AS-FPG

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2201FPG-02-06
Rubix:05276674
Fabrikant:AS2201FPG-02-06
EAN:3618035541909
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FPG-02-06
Technische samenvatting
Type koppelingg
Typesnelheidsregelaar van het elleboogtype
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FPG-02-06


De -FG serie is compatibel met toepassingen die geen koper accepteren en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het spoelen met water de standaard debietregelaars zou kunnen beschadigen, zoals in verpakkingstoepassingen of in de voedingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal omwentelingen van de stelschroef te verhogen tot 10. Het huis en de stelschroef zijn gemaakt van zeer slagvast wit hars voor een strak uiterlijk. Deze serie omvat ook SMC indrukkoppelingen, die verkrijgbaar zijn voor externe pijpdiameters van 4 tot 12 mm.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg
Typesnelheidsregelaar van het elleboogtype
Materiaalpolypropyleenhars (behuizing a); sus304 (knop, behuizing b, naald, naaldgeleider, zittingring, borgmoer, stop); hnbr (u-afdichting); polypropyleenhars sus304 (cassette); nbr (afdichting, kussen, o-ring); nbr; sus304 (pakking)
Serieas-fpg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,04 excl. BTW
/ stuk
50,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen