SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2001F-06D

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2001F-06D
Rubix:05288234
Fabrikant:AS2001F-06D
EAN:3618035546249
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2001F-06D

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch steekaansluiting (voor slang-ø 6 mm)
Typein-line
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2001F-06D


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 200 (1/8 Basis)
Applicable Tubing: Ø6
Option: None

Sterke punten


Debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Inlaat- of uitlaatregeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch steekaansluiting (voor slang-ø 6 mm)
Typein-line
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld)
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas2001f-d
€ 10,53 excl. BTW
/ stuk
€ 12,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden