SMC SNELKOPPELING KK2S-M5M

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK2S-M5M
Rubix:05283728
Fabrikant:KK2S-M5M
EAN:3618036076790
SMC SNELKOPPELING KK2S-M5M

Technische samenvatting

Aansluiting 1m5
Materiaalpbt / c2680 / c3604 / 304 roestvrij staal / nbr / fkm / nbr .
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2S-M5M


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 2 (M5)
Piping Port Size: M5x0.8
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x25x10 mm
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting 1m5
Materiaalpbt / c2680 / c3604 / 304 roestvrij staal / nbr / fkm / nbr .
Profielkk2
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0061 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 47,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen