FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38F 8059272

Snelkoppelingsmof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPHS-D6-P-G38F
Rubix:05110376
Fabrikant:8059272
EAN:4052568290177
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38F 8059272

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Materiaalvernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38F 8059272


Sterke punten

Ontluchtingshuls van kunststof
Laat de lucht aan de plugzijde ontsnappen zonder de koppeling los te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalvernikkeld
Profielnphs
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,114 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen