Referenties
Pferd Tools:SWG-1/2 BSW
Rubix:23088447
Fabrikant:43690207
EAN:4007220749333




Productdetails : PFERD SNELWISSELHANDSTUK SWG-1/2
Geschikt voor manuele werkzaamheden met binnenborstels. De snelwisselhechten kunnen ook met de verlengingen IBUV gecombineerd en verlengd worden. De mogelijke lengtecombinaties staan vermeld in de tabel „combinatiemogelijkheden" op bladzijde 41. Het snelwisselhecht SWG-6 beschikt over een spantang, waarin gereedschappen met een stift-ø van 6 mm ingespannen kunnen worden. Alle spantangen van de spantanggroep 10 kunnen gebruikt worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 135 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen