COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DDJNL-45065-1504
Snij-eenheid T-Max® P voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C6-DDJNL-45065-1504
Rubix:A0463044
Fabrikant:5729090



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DDJNL-45065-1504
T-Max® P, snij-eenheid voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bouwvorm | externe uitvoering |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 65 mm |
| Schaftgrootte | seco-capto c6 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,40 excl. BTW
/ stuk
€ 387,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
