COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DDJNR-55080-1504
Snij-eenheid T-Max® P voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-DDJNR-55080-1504
Rubix:A0168157
Fabrikant:5729815
EAN:12380701




Technische samenvatting
| Bouwvorm | klem op de bovenzijde van de wisselplaat en in het gat |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 0 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DDJNR-55080-1504
T-Max® P, snij-eenheid voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bouwvorm | klem op de bovenzijde van de wisselplaat en in het gat |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 110 mm |
| Schaftgrootte | c8 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,30 excl. BTW
/ stuk
€ 421,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen