ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-M3M IC6025 5510202
Snij- en draaibankplaat WNMG 080408-M3M IC6025
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-M3M IC6025
Rubix:20792604
Fabrikant:5510202

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-M3M IC6025 5510202
Omkeerbare trigon snijplaten, eerste keus voor roestvast staal en koolstofarme staalsoorten.
Sterke punten
Positief snijden, lage snijkrachten, uitstekende prestaties en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,483 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 g |
| Type plaatje | wnmg 080408-m3m |
| Schakering | ic6025 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen