ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 9

Snijbestendige handschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:97-003-9
Rubix:A0423608
Fabrikant:97003090
EAN:0076490474461
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 9


Middelzware snijbestendige handschoenen die grip combineren met slijtvastheid en trillingdemping.

Sterke punten

•Versterkte bescherming: ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen beschikken over INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, gecombineerd met Kevlar®- en roestvrijstalen vezels, voor beschermende handschoenen die ANSI A4/EN ISO D snijbescherming leveren en zes keer betere bescherming tegen scheuren bieden dan standaard leren handschoenen
Verbeterde verdediging en grip: Gelvulling vermindert trillingen en schokken, terwijl de nitrilschuimcoating uitstekende grip biedt in zowel natte als droge omstandigheden
Verhoogd comfort: Ontworpen met ZONZ™ Comfort Fit Technology, ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen hebben een ergonomisch, ademend ontwerp, uitgerust met verstelbare Velcro®-manchetten voor verhoogde behendigheid

Toepassingen

Positionering;Bediening van zware machines;Steigerwerk;Hydraulische installatie en testen;Vergruizing en lossen van erts;Primaire maling;Hydraulische reparatie;Productinspectie;Onderhoud van transportbanden en longwall;Algemene pompwerkzaamheden;Hanteren van gereedschap;Klep- en leidingonderhoud en reparatie;Hanteren van gekarteld metaal;Apparatuuronderhoud Steigerwerk Buishantering en isolatie Loodgieterswerk en zandstralen;Bediening van zware machines;Mijnbouw;Olie en gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstand4
Hoofdmateriaalnitril
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalnylon, spandex, roestvrij staal, kevlar (voering);nitrilschuim (coating)
€ 656,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 794,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen