TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8857 OIL GRIP MT 9

Tegera Handschoen 8857

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8857-9
Rubix:A0746957
EAN:7340118473192
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8857 OIL GRIP MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8857 OIL GRIP MT 9


Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudig gecoate 3/4 nitril schuimlaag biedt een robuuste barrière tegen olie. 18 gauge Snijbestendig, niveau C en versteviging tussen duim en wijsvinger. 18 gauge gebreide voering met CRF® snijbestendige technologie met 30% gerecycled polyester.
Superior nitrile grip and a robust oil barrier. Cut resistant glove, level C.

Sterke punten

Touchscreen, Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212°F. Snijbestendig, niveau C en versterkt tussen duim en wijsvinger

Toepassingen

Agricultural work, Assembly, Building and construction, Concrete work, Engineering, Glass industry work, Machine operating, Metalwork, Mining, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work, Shop work, Transport work, Warehouse work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalpolyester
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
€ 97,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 117,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat