Referenties
Sandvik Coromant:C6-DVJNL-45065-16C1
Rubix:A0910129
Fabrikant:8442526
EAN:7323227560830


Technische samenvatting
| Voor model | c6-dvjnl-45065-16c1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (turning) |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C6-DVJNL-45065-16C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c6-dvjnl-45065-16c1 |
| Gebruik | draaien (turning) |
| Lengte | 65 mm |
| Type | coromant t-max® p snij-unit voor draaien (c6-dvjnl-45065-16c1) |
| Type klemming | stijve klemconstructie (rigid clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen