Referenties
Sandvik Coromant:C4-SDJCR-27050-11C1
Rubix:A0910171
Fabrikant:8442452
EAN:7323227560090


Technische samenvatting
| Voor model | coroturn® 107 snijeenheid draaien (c4-sdjcr-27050-11c1) |
|---|---|
| Gebruik | voor in- en uitwendig draaien van slanke componenten; langsdraaien, profileren, back boring en medium tot nabewerking. |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : COROTURN SNIJEENHEID DRAAIEN 107 C4-SDJCR-27050-11C1
CoroTurn® 107-snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | coroturn® 107 snijeenheid draaien (c4-sdjcr-27050-11c1) |
| Gebruik | voor in- en uitwendig draaien van slanke componenten; langsdraaien, profileren, back boring en medium tot nabewerking. |
| Lengte | 50 mm |
| Type | coroturn® 107 snijeenheid draaien c4-sdjcr-27050-11c1 |
| Type klemming | screw clamp design (clamp with screw through hole) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,10 excl. BTW
/ stuk
€ 456,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen