Referenties
Sandvik Coromant:C8-TR-D13JCL-55080C1
Rubix:A0910089
Fabrikant:8442404
EAN:7323227559612


Technische samenvatting
| Voor model | tr-dc1308 |
|---|---|
| Gebruik | coroturn® tr snijeenheid voor draaien |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : COROTURN SNIJEENHEID DRAAIEN TR C8-TR-D13JCL-55080C1
CoroTurn® TR-snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | tr-dc1308 |
| Gebruik | coroturn® tr snijeenheid voor draaien |
| Lengte | 80 mm |
| Type | coroturn tr snijeenheid draaien c8-tr-d13jcl-55080c1 |
| Type klemming | schroefklemming (screw clamp design) met interne koelmiddeltoevoer (coromant capto®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,80 excl. BTW
/ stuk
€ 633,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen