Referenties
Sandvik Coromant:C6-PDJNR-45065-1504C1
Rubix:A0910122
Fabrikant:8442506
EAN:7323227560632


Technische samenvatting
| Voor model | c6-pdjnr-45065-1504c1 |
|---|---|
| Gebruik | rechtsdraaien (r) |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C6-PDJNR-45065-1504C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c6-pdjnr-45065-1504c1 |
| Gebruik | rechtsdraaien (r) |
| Lengte | 65 mm |
| Type | coromant t-max® snij-unit p voor draaien c6-pdjnr-45065-1504c1 |
| Type klemming | hefboomklemming (t-max p) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen