Referenties
Sandvik Coromant:C8-PDJNL-55080-15C1
Rubix:A0910095
Fabrikant:8442508
EAN:7323227560656


Technische samenvatting
| Voor model | c8-pdjnl-55080-15c1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (t-max® p snij-unit) |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C8-PDJNL-55080-15C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c8-pdjnl-55080-15c1 |
| Gebruik | draaien (t-max® p snij-unit) |
| Lengte | 80 mm |
| Type | coromant t-max snij-unit p draaien c8-pdjnl-55080-15c1 |
| Type klemming | klem met pen door gat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,00 excl. BTW
/ stuk
€ 631,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen