Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL70-RGJ40B-290AB
Rubix:A0909388
Fabrikant:8359239
EAN:7323227239774

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL70-RGJ40B-290AB
CoroCut® 2-snijkop voor het draaien van frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 290 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop |
| Schaftgrootte | sl70 |
| Richting | rechter |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklemming |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,90 excl. BTW
/ stuk
€ 578,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
