Referenties
Bahco:4559-36B JC
Rubix:A0770583
EAN:7314150113910

Productdetails : BAHCO RESERVEBEK BOUTENSCHAAR 900MM 4559-36B JC
Complete reserve bek voor de 4559 boutenscharen.
Sterke punten
•Spare heads for 4559 bolt cutters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2135 g |
| Type | bahco reservebek boutenschaar 900mm 4559-36b jc |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,77 excl. BTW
/ stuk
€ 152,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
