CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M3.5 X 0.6 885091

SNIJLIJN 885088 HSS TAPSET M2.0 X 0.4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:885091
Rubix:A0178139
EAN:3660338383960
CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M3.5 X 0.6 885091
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M3.5 X 0.6 885091



• Algemene metrische grove afsluitersets
• Norm ISO 529. Rechte spaanholte
• Set van 3 afsluiters bestaande uit 1 kegel, second en plug
• Rechtshandig snijden

Toepassingen

Gebruiken met links draaien
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Aantal elementen3
Totale lengte50 mm
Boordiameter2,9 mm
Diameter handvat3,55 mm
Aansluiting2,8 mm
Diameter schroefdraad3,5 mm
Diepte schroefdraad13 mm
337,60 excl. BTW
/ 20 sets
408,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen