CUTLINE HSS HANDTAPPENSET M 12 - 832158 (SET=3ST)
SNIJLIJN 885088 HSS TAPSET M2.0 X 0.4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:832158
Rubix:20621082
EAN:3660338050732

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAPPENSET M 12 - 832158 (SET=3ST)
• Algemene metrische grove afsluitersets
• Norm ISO 529. Rechte spaanholte
• Set van 3 afsluiters bestaande uit 1 kegel, second en plug
• Rechtshandig snijden
SET OF 3 HSS HAND TAPS M12X1,75-75
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 89 mm |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7,1 mm |
| Tolerantie | 6h |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,53 excl. BTW
/ set
€ 35,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden