STANLEY RESERVE MESJES 1992 Z.GATEN (100 ST) 8-11-921

Snijmes

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:8-11-921
Rubix:10133477
EAN:3253568119210
STANLEY RESERVE MESJES 1992 Z.GATEN (100 ST) 8-11-921

Technische samenvatting

Typehulpprofiel
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY RESERVE MESJES 1992 Z.GATEN (100 ST) 8-11-921


Lang model.
' Lengte 62 mm.
' Dikte 0,65 mm.
' Hoogte 19 mm.
Dik blad: ideaal voor intensief zaagwerk (tapijt, linoleum en elk oppervlak dat een sterk blad nodig heeft)
-Groot omkeerbaar trapeziumvormig blad met 2 punten.

Sterke punten

Zwaar blad - voor alle soorten snijwerk (vloeren, vinyl, enz.).

Toepassingen

Lemmet geschikt voor alle stanleymessen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)29x109x209 mm
Gewicht verpakking440 g
Typehulpprofiel
Voor modelstanley
68,88 excl. BTW
/ 2 stuks
83,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden