DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 15 X 1,5

Snijplaat F110

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F110M15X1.5
Rubix:20024488
EAN:7320760164723
DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 15 X 1,5

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrische kop
Diameter koker38 mm
Draad1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 15 X 1,5


HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE M15X1,5 F110 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrische kop
Diameter koker38 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Dikte koker10 mm
Tolerantie6g
Typerechts
€ 119,85 excl. BTW
/ stuk
€ 145,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen