DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 10 LINKS

Snijplaten F201

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:F201M10
Rubix:20028434
EAN:7320760104996
DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 10 LINKS

Technische samenvatting

Schroefdraadm10
Diameter koker30 mm
Draad1,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 10 LINKS


HSS Snijplaat voor linkse metrische schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN 10X1,50 F201 30 6G HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter koker30 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Diameter30 mm
Dikte koker11 mm
Typesnijplaat
€ 83,46 excl. BTW
/ stuk
€ 100,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen