COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 12 04 M0-MM 1040
Snijplaten voor CoroMill® 200 frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RCKT1204M0-MM1040
Rubix:A0446601
Fabrikant:5907157





Technische samenvatting
| Type plaatje | rckt1204m0-mm1040 |
|---|---|
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 12 04 M0-MM 1040
CoroMill® 200, freesinzet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | rckt1204m0-mm1040 |
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 193,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen