COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 12 04 M0-MM 2040
Snijplaten voor CoroMill® 200 frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RCKT1204M0-MM2040
Rubix:20096609
Fabrikant:5740461






Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill 200 |
|---|---|
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 12 04 M0-MM 2040
CoroMill® 200, freesinzet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill 200 |
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 196,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen