COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 13 04 00-MM 1040
Snijplaten voor CoroMill® 200 frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RCKT130400-MM1040
Rubix:A0443967
Fabrikant:5907158





Technische samenvatting
| Type plaatje | rckt130400-mm1040 |
|---|---|
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 13 04 00-MM 1040
CoroMill® 200, freesinzet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | rckt130400-mm1040 |
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 193,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen