COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 490R-140420E-MM 1040
Snijplaten voor CoroMill® 490 frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490R-140420E-MM1040
Rubix:A0451665
Fabrikant:5888495




Technische samenvatting
| Type plaatje | 490r-140420e-mm1040 |
|---|---|
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 490R-140420E-MM 1040
CoroMill® 490, freesinzet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | 490r-140420e-mm1040 |
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 315,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen