COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 490R-140420E-MM 2040
Snijplaten voor CoroMill® 490 frezen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490R-140420E-MM2040
Rubix:A0451664
Fabrikant:5854760




Technische samenvatting
| Type plaatje | 490r-140420e-mm2040 |
|---|---|
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 490R-140420E-MM 2040
CoroMill® 490, freesinzet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | 490r-140420e-mm2040 |
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 327,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen