MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 16-1/2 - 859582
Snijring koppeling, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859582
Rubix:06851258
EAN:3660338145797


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | rechte messing olijffitting m1/2 co buis 16 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 16-1/2 - 859582
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | rechte messing olijffitting m1/2 co buis 16 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen