FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIF INOX A24V 230X2,5X22,23 T41
Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252829288
Rubix:23421764
Fabrikant:66252829288
EAN:8711479122606

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIF INOX A24V 230X2,5X22,23 T41
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van RVS. De Industrial Line Long Life Inox is snel, comfortabel en heeft een hoge standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten:
Sterke punten:
- Snel doorslijpen van staal
- Hoge standtijd
- Grove aluminiumoxide korrel slijpt snel gedurende de volledige levensduur
Sterke punten
•Fast cutting of steel
High service life
Coarse aluminium oxide grain sharpens quickly over its entire lifespan
High service life
Coarse aluminium oxide grain sharpens quickly over its entire lifespan
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | snijden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
