FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA60Y 125X1,3X22,23 T41
Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252836912
Rubix:23977330
EAN:8711479553974

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA60Y 125X1,3X22,23 T41
Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en roestvrij staal. De Mega-Line Maxx Thin Cut biedt optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een langere levensduur. De schijven zijn vrij van ijzer, zwavel en chloor.
Sterke punten
•Snel snijden van staal en roestvrij staal
Minder geluid en stofontwikkeling
Lage trillingen en minder energieverbruik
Minder geluid en stofontwikkeling
Lage trillingen en minder energieverbruik
Toepassingen
Ultradunne snijschijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1,3 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
