COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DSRNR-35065-19
Snijunit T-Max® P voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C6-DSRNR-35065-19
Rubix:20093332
Fabrikant:5728840




Technische samenvatting
| Bouwvorm | starre klemconstructie (rigid clamp design) |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DSRNR-35065-19
T-Max® P, snijunit voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bouwvorm | starre klemconstructie (rigid clamp design) |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Hoek | 75 ° |
| Klemmen | 63 mm |
| Schaftgrootte | c6 (coromant capto) |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,40 excl. BTW
/ stuk
€ 387,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen