COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DSSNR-45056-12

Snijunit T-Max® P voor het draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C6-DSSNR-45056-12
Rubix:20093339
Fabrikant:5728817
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DSSNR-45056-12

Technische samenvatting

Bouwvormklem op de bovenzijde van de wisselplaat en in een boring
Breedte45 mm
Hoogte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DSSNR-45056-12


T-Max® P, snijunit voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bouwvormklem op de bovenzijde van de wisselplaat en in een boring
Breedte45 mm
Hoogte0 mm
Hoek45 °
Schaftgroottec6 (coromant capto)
Richting gereedschaprechter
320,40 excl. BTW
/ stuk
387,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen