Referenties
SNR:ESPE208
Rubix:A0487670
EAN:3413529529872





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESPE 208 LAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x105x62 mm |
| Logistiek gewicht | 1917 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen