Kogeltaatslager SNR 51104, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm
SNR - Drukkogellager - 51100
Zie technische informatieReferenties
SNR:51104
Rubix:A0486752
EAN:3413520102982

Productdetails : SNR 51104 KOGELTAATSLAGER
Drukkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x10 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Lagertype | eenvoudig effect |
| Serie | 51100 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 0,038 kg |
| Dikte | 10 mm |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Afdichting | open (no seals) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 15000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,80 excl. BTW
/ stuk
€ 11,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen