SNR UCP 328 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCP.328

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCP328
Rubix:A0279444
Fabrikant:UCP.328
EAN:3413529541744
SNR UCP 328 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Ashoogte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCP 328 KOGELLAGERBLOK


grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Ashoogte200 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager145 mm
Buitendiameter300 mm
Diameter bevestigingsgaten40 mm
Bouwvorm2-bout lagerblok, vergrendeling met stelbout
Hoogte200 mm
Lengte620 mm
Afdichtinguszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Smeringvetsmering via m10x1 smeernippel
Serieucp300
Gewicht89,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r272000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr275000 N
Breedte145 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.172,54 excl. BTW
/ stuk
2.628,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen