Referenties
FAG:UCP209-28-J7
Rubix:03127999
Fabrikant:0812155250000
EAN:4047643261876


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : FAG UCP 209-28 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2210 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | huis van vlokgrafietgietijzer; lager van standaard lagerstaal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 106 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | schroefmontage (door sleuf/bevestigingsgaten) |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Afdichting | rsr seals (contact lip seals on both sides) |
| Smering | vooraf gesmeerd (vetgroep ga13); nasmering via m6-smeeropening (smeernippel meegeleverd) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 2,21 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 190 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,57 excl. BTW
/ stuk
€ 148,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen