SNR UCC 206 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCC.206

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCC206
Rubix:A0486284
Fabrikant:UCC.206
EAN:3413529510634
SNR UCC 206 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Typelagerunit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCC 206 KOGELLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Typelagerunit
Materiaalgietijzer (behuizing); staal (lager)
Serieucc200
Breedte38,1 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,24 excl. BTW
/ stuk
55,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen