Referenties
SNR:722511DB
Rubix:A0484680
Fabrikant:722511.DB
EAN:3413520698560




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 81,5 mm |
| Materiaal | gegoten (behuizing) |
Documenten
Productdetails : SNR 722511 DB FLENSLAGERHUIS
gedeeld plunjerblok voor lagers op adapterhuls, gemaakt van grijs gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 81,5 mm |
| Materiaal | gegoten (behuizing) |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 192 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,14 excl. BTW
/ stuk
€ 222,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen