Referenties
SNR:SFL207N
Rubix:A0900772
EAN:3413520576721


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 48,4 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Productdetails : SNR SFL 207 N FLENSLAGERHUIS LEEG RVS
Ovaal flenslagerhuis met 2 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden zonder inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 48,4 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Buitendiameter | 51,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,84 excl. BTW
/ stuk
€ 193,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen