Zich instellend kogellager SNR 2205EEG15, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Zelfinstellende kogellagers - 2205EEG15
Zie technische informatieReferenties
SNR:2205EEG15
Rubix:A0486984
EAN:3413520080075



Productdetails : SNR 2205 EE/G15 KOGELLAGER
Zelfuitlijnend tweerijig kogellager, contactafdichtingen aan beide zijden, polyamidekooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x18 mm |
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2200 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen