Referenties
Stahlwille:96031435
Rubix:10128510
EAN:4018754260867
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 50/12/3K
In kunststoffen doos, 15-delig, inhoud: 12 doppen, twaalfkant nr. 50: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1 ratel nr. 512; 2 verlengstukken nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x173x409 mm |
| Logistiek gewicht | 3750 g |
| Model | 12/50/3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,74 excl. BTW
/ stuk
€ 288,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


