BAHCO SLAGDOP 1.1/2 140MM K9801M-140

Socket

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:K9801M-140
Rubix:A0771547
EAN:7314150167180
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 140MM K9801M-140

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 140MM K9801M-140


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15990 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
680,88 excl. BTW
/ stuk
823,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen